Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.18 - 0.17 - 0.17 - 0.17 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Teljes hossz - hüvelyk:
3,213
Feszültség:
110 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.19 - 0.17 - 0.17 - 0.18 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Teljes hossz - hüvelyk:
1,587
Feszültség:
110 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
0.62 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,504
Feszültség:
110 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1.58 Cv Factor | 8MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | Conduit | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,031
Feszültség:
110 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" RC
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Poppet | Solenoid
Működtetés:
Solenoid | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,343
Feszültség:
110 VAC