Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
3 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | External Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Exhaust Center/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
5,85
Feszültség:
110/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
10 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.86/0.82 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | One Touch Fitting | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
7,063
Feszültség:
110/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
1/0.75 Cv Factor | Air Fluid | Individual Exhaust Pilot | DIN Terminal without Connector | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
3,957
Feszültség:
110/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1-1/2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 2 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Közeg:
Hydraulic | Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
31 Cv Factor | Body Size 40A | Conduit Terminal
Teljes hossz - hüvelyk:
5,197
Feszültség:
110/50-60 VAC
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Internal Pilot | Non Plug In | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
10,839
Feszültség:
110/50-60 VAC