Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
133,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,25
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
401,07
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
115
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
50
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,79
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,68
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
401,07
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,315
Láncméret:
05B-1
Lánchézag - milliméter:
8
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,025
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,189
Hézag átmérő - milliméter:
229,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,969
Futófelület szélesség - milliméter:
95,25
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,75
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85