Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
1,25
Láncméret:
100-3
Lánchézag - milliméter:
31,75
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
31,839
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
32,565
Hézag átmérő - milliméter:
808,71
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,967
Futófelület szélesség - milliméter:
95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,74
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
203,72
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
135
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,968
Futófelület szélesség - milliméter:
20,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,807
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
127,32
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
12B-2
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,104
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
19,539
Hézag átmérő - milliméter:
485,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-3
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,92
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
16,283
Hézag átmérő - milliméter:
404,36
Rögzítési mód:
Rough Bore