Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
2
Láncméret:
160
Lánchézag - milliméter:
50,8
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,492
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
26,612
Hézag átmérő - milliméter:
647,497
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Perem külső átmérője - milliméter:
188
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,909
Futófelület szélesség - milliméter:
54
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,126
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
178,25
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,366
Perem külső átmérője - milliméter:
168
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,312
Futófelület szélesség - milliméter:
85,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,366
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
161,7
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
083B-1
Lánchézag - milliméter:
12,7
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,373
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,606
Hézag átmérő - milliméter:
161,87
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,5
Láncméret:
41
Lánchézag - milliméter:
12,7
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,373
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,653
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
161,87
Rögzítési mód:
Bushed