14MX-36S-125 REBORE
Leírás
GATES 14MX-36S-125 REBORE
Anyagszám 14MX-36S-125 REBORE
BDI anyagszám 1094922
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,299
Perem külső átmérője - milliméter:
173,126
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,205
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT
Hézag átmérő - milliméter:
160
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
Szíjtípus:
14M-125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,353
Perem külső átmérője - milliméter:
37,414
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,324
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
34,366
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
250,038
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed