Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
155,19
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
34,54
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
142,6
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
87
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,145
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
81,49
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
155,194
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
102,718
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,79
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
97,028
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
102,718
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,79
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
97,028
Rögzítési mód:
Bushed