Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,357
Perem külső átmérője - milliméter:
13,462
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,337
Futófelület szélesség - milliméter:
8,382
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,33
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
9,068
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,357
Perem külső átmérője - milliméter:
13,462
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,337
Futófelület szélesség - milliméter:
8,382
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,33
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
9,068
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,351
Perem külső átmérője - milliméter:
13,462
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,331
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
8,915
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,877
Perem külső átmérője - milliméter:
25,4
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,832
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
22,276
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,526
Perem külső átmérője - milliméter:
16,129
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,496
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
13,36
Rögzítési mód:
Rough Bore