Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,637
Perem külső átmérője - milliméter:
22,225
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,617
Futófelület szélesség - milliméter:
11,125
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,438
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
16,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,255
Perem külső átmérője - milliméter:
10,795
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,235
Futófelület szélesség - milliméter:
8,382
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,33
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
6,477
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,637
Perem külső átmérője - milliméter:
22,225
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,617
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
16,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,376
Perem külső átmérője - milliméter:
12,827
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,346
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
9,55
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,255
Perem külső átmérője - milliméter:
10,795
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,235
Futófelület szélesség - milliméter:
5,105
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,201
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
6,477
Rögzítési mód:
Rough Bore