10NABTGX50FT TYPE B
Leírás
GATES 10NABTGX50FT TYPE B
Anyagszám 10NABTGX50FT TYPE B
BDI anyagszám 1090725
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Nylon
Külső átmérő - hüvelyk:
0,625
Külső átmérő - milliméter:
15,875
Egyéb jellemzők:
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 640 PSI
Jellemző felhasználás:
Air Brake System
Szín:
Green
Termék neve:
Tubing
10NABTG 250FT/REEL TYPE B
Leírás
GATES 10NABTG 250FT/REEL TYPE B
Anyagszám 10NABTG 250FT/REEL TYPE B
BDI anyagszám 1090726
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Nylon
Külső átmérő - hüvelyk:
0,625
Külső átmérő - milliméter:
15,875
Egyéb jellemzők:
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 640 PSI
Jellemző felhasználás:
Air Brake System
Szín:
Green
Termék neve:
Tubing
5/8" LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
Leírás
GATES 5/8" LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
Anyagszám 5/8IN LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
BDI anyagszám 18201613
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,94
Külső átmérő - milliméter:
23,876
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 6 Inch
Jellemző felhasználás:
Construction | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
15,875
Szín:
Green
1/4" LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
Leírás
GATES 1/4" LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
Anyagszám 1/4IN LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
BDI anyagszám 18201610
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,47
Külső átmérő - milliméter:
11,938
Egyéb jellemzők:
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 3 Inch
Jellemző felhasználás:
Construction | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
6,35
Szín:
Green
3/8" LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
Leírás
GATES 3/8" LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
Anyagszám 3/8IN LOL GREEN AIR AND MP HOSE 300PSI
BDI anyagszám 18201611
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,63
Külső átmérő - milliméter:
16,002
Egyéb jellemzők:
Bend Radius 3 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
Jellemző felhasználás:
Residential And Commercial Building
Belső átmérő - milliméter:
9,525
Szín:
Green