14M-60S-90
Leírás
PCT 14M-60S-90/3525 ; PCT 14M-60S-90/3525
Anyagszám 7727-34060
BDI anyagszám 1094477
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,18
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
267,39
Rögzítési mód:
Bushed
14MX-80S-90
Leírás
PCT 14M-80S-90/4030 ; PCT 14M-80S-90/4030
Anyagszám 7727-34080
BDI anyagszám 1095010
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,527
Perem külső átmérője - milliméter:
281,178
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,417
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
267,386
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Perem külső átmérője - milliméter:
294,386
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,562
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
84,582
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,33
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
623,875
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
68