Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
89,992
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,154
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
81,49
Rögzítési mód:
Bushed
8MX-30S-36 DWG 127074
Leírás
GATES 8MX-30S-36 DWG 127074
Anyagszám 8MX-30S-36 DWG 127074
BDI anyagszám 21492114
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
86,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,945
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT2 Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,394
Rögzítési mód:
Rough Bore
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Leírás
GATES P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Anyagszám P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
BDI anyagszám 21532269
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
193,04
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
8 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Csapágy típusa:
Ball Bearing
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Nickel Plated Steel
Szíjhézag:
8 Millimeter
Peremek:
No
Szíjsorozat:
8M
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT | 3/4"-16 Thread Size
Szíjszélesség - milliméter:
12
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
Leírás
GATES P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
Anyagszám P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
BDI anyagszám 21532270
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
193,04
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
8 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Rough Bore