MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
Leírás
FESTO MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
Anyagszám MPPES-3-1/2-10-420 NR. 187327
BDI anyagszám 15013655
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/8" G
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Flow Control | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
1 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Teljes hossz - hüvelyk:
3,386
Feszültség:
18 To 30 VDC
Teljes szélesség - hüvelyk:
3,783