AS1201F-M3-04
Leírás
AS1201F-M3-04 ; FOJTÓ-VISSZACS. SZ. M3 4MM-ES CSŐHÖZ
Anyagszám AS1201F-M3-04
BDI anyagszám 15068327
KQ2U10-00A
Leírás
KQ2U10-00A ; GYORSCSATL. Y-ELOSZTÓ 3X10MM
Anyagszám KQ2U10-00A
BDI anyagszám 17943113
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,125
Anyag:
Polyurethane
Belső átmérő - hüvelyk:
0,08
Belső átmérő - milliméter:
2,032
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.39 Inch
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Szín:
Blue
Külső átmérő - milliméter:
3,175
VHK3-08F-08F
Leírás
VHK3-08F-08F ; KÉZISZELEP 3/2 IN-LINE C8
Anyagszám VHK3-08F-08F
BDI anyagszám 15043468
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
3 Port | 3 Way
Szelep típusa:
Poppet
Működtetés:
Detent | Lever Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Air Fluid | Flame Resistant | In/Out Position
Teljes hossz - hüvelyk:
2,063
Feszültség:
Not Applicable