Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

8954866 ; 1001830 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-TBG-FL-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd3TlM4NU5qYzJNVE16T0RJMk5Ua3dMbXB3Wnd8MTM3Mjc2N2Y4MjcyNjc0ZGU1NzZjODFhMjhlYzcxNGIyNDRmY2E2NTE0MTQ1M2YwMjQ3NzgxZjc5ZGQzNmUxNw
1406009 Egyéb vegyi anyagok 

LOCTITE LOCTITE

8954866 ; 1001830

Leírás

1001830 AWG16TW 20M

Feedline Tubing; Size 1.4 MM ID X 2 MM OD X 65.6 FT L; For Benchtop Peristaltic Dispenser

Anyagszám

8954866

BDI anyagszám
1406009

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
HENKEL
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0,225
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Termékleírás
Feedline Tubing
Alkalmazás
Benchtop Peristaltic Dispenser
Méret, ha értelmezhető
1.4 MM ID X 2 MM OD X 65.6 FT L
Egyéb jellemzők
Clear | PTFE
Kategória - BDI
Chemical Accessories
Vámtarifszám
8424.90.90.80
Gyűjtőnév
Tubing
Kulcsszó
PTFE
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyártói cikkszám
8954866
Súly / LBS
0.496
Hosszú leírás
Feedline Tubing; Size 1.4 MM ID X 2 MM OD X 65.6 FT L; For Benchtop Peristaltic Dispenser