987553
Manuális tengelykapcsolók és fékek
TB WOODS
TB WOODS
C255-1 1/4
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS C255-1 1/4
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 90Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 3450 Max RPM
Anyagszám
C255-1 1/4
BDI anyagszám
987553
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Manu%C3%A1lis-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/C255-1-1-4/p/987553
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111912
Súly / Kilogramm
6,342
EAN
0698672046299
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Clutch
Aktiválás
Manual
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Sheave
Rögzítési mód
Shaft
Forgásirány
Bidirectional
Súrlódások száma
Friction Disc
Mozgástípus
Starting
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
Static Torque 90Lb-ft
Terméktípus
Cam
Aktiválás/visszaállás
Mechanical
Kereskedelmi név
ROTO-CAM
Terméksorozat
C
Ház típusa
Cylindrical
Maximális RPM
3450
Súrlódó lemezek száma
2
Korrekciós típus
ManualClutchesandBrakes
Alkalmazás
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8483.60.40.40
Főnév
Clutch
Kulcsszó karaktersor
Mechanical
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyári tételszám
C255114
Súly / LBS
14
Hosszú leírás
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 90Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 3450 Max RPM
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés