https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29502-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnNFppOHhNREF6TlRrNU5qSTVOVEU1T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWM1NTBkN2QwOGFkM2ViYjdhNmYwMWM0NGVjMDA5MmQ4OGU4OWRjYTQ1NzU1NDJkYjM1ZDk0OWU0ZWViZDU5Ng
22839133
Szimeringek, Tömítőgyűrűk
TIMKEN
TIMKEN
29502-6487
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 29502-6487
Bearing Isolator; 3.536" Shaft Diameter; 5.375" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Anyagszám
29502-6487
BDI anyagszám
22839133
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Szimeringek,-T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91gy%C5%B1r%C5%B1k/29502-6487/p/22839133
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,177
EAN
0053893614168
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
3.536" Shaft Diameter; 5.375" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 3.536" Shaft Diameter; 5.375" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code