https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-22839757-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoa05DOHhNREEyTVRjeE9URXdPVFkyTWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNakk0TXprM05UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODdiNTA3NzI3NjA4ODFkNWYzYzQzYjNlMzM5ZjZmYTlmY2IzZDUzYTAzNDE4OWViZjRmZTA1MzI4MzI0YzViMQ
1323318
Szimeringek, Tömítőgyűrűk
TIMKEN
TIMKEN
24801-3455
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 24801-3455
Bearing Isolator; 2.438" Shaft Diameter; 3.431" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code
Anyagszám
24801-3455
BDI anyagszám
1323318
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/Szimeringek,-T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91gy%C5%B1r%C5%B1k/24801-3455/p/1323318
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,122
EAN
0053893346007
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Isolator
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Bearing Isolator
Termékleírás
2.438" Shaft Diameter; 3.431" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code
Hosszú leírás
Bearing Isolator; 2.438" Shaft Diameter; 3.431" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flangeless; EQUAL Seal Design Code