Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

CMAC 231-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-18294611-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneFl5OHhNREE1TURBeE9ERXhNVFV4T0M5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVGd5T1RRMk1URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWRkODc3OTRjNmYwZDg3YjRjNmZkOWIwMDI3ODViMzEzYjkxYWU3MmJlYzg4YzQ5YjM5YjMwMDM3NDY5MjE1NQ
18294614 Mechanikus erőátvitel 

SKF SKF

CMAC 231-50

Leírás

SKF CMAC 231-50

Adapter Mounting Stud; 1/4"-28 To M8 Size; Stainless Steel Material; 50 Pack

Anyagszám

CMAC 231-50

BDI anyagszám
18294614

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
SKF
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0
EAN
7316575589004
Termékcsoport - BDI
G00268
Gyűjtőnév
Stud
Kulcsszó
Mounting
A gyártó URL-je
Termék leírás
Adapter Mounting Stud
Termékleírás
1/4"-28 To M8 Size; Stainless Steel Material; 50 Pack
Hosszú leírás
Adapter Mounting Stud; 1/4"-28 To M8 Size; Stainless Steel Material; 50 Pack