1409091
Fogazott szíjak
GATES
GATES
AT5-750/Z=150
GATES GATES
Leírás
AT5-750/Z=150
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 750MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
7761-50750
BDI anyagszám
1409091
Részletek
329.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/AT5-750-Z=150/p/1409091
NETTÓ ÁR
329 Ft / Milliméter
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,003
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
AT5
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | 200MM Maximum Width | 150 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 750MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
29,528 hüvelyk | 750 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés