20333350
Lánckerekek
TSUBAKI
TSUBAKI
LK 24B-2/3020 15T hardened
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
LK 24B-2/3020 15T HARDENED ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 202.082MM Outside Diameter; 183.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
24B2/3020 15T HARDENED
BDI anyagszám
20333350
Részletek
19030.37
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/LK-24B-2-3020-15T-hardened/p/20333350
NETTÓ ÁR
19 030 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
8
Termékcsoport - BDI
M02236
Láncméret
24B-2
Fogak száma
15
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 202.082MM Outside Diameter; 183.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,956 hüvelyk | 202,082 milliméter
Hézag átmérő
7,215 hüvelyk | 183,25 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés