20062533
Lánckerekek
TSUBAKI
TSUBAKI
LK 08B-1/Z=26 edz.fog
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
LK 08B-1/Z=26 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 112.217MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
RS08B-1B26T-T
BDI anyagszám
20062533
Részletek
1017.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/LK-08B-1-Z=26-edz-fog/p/20062533
NETTÓ ÁR
1 017 Ft / db
4 179 Ft / db BDIExpress
4 179 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
1,1
EAN
8718472594058
Termékcsoport - BDI
M02236
Láncméret
08B-1
Fogak száma
26
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
T Series Tough Tooth Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
1.54324
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 112.217MM Outside Diameter; 105.36MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
4,418 hüvelyk | 112,217 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
4,148 hüvelyk | 105,36 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés