https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnME1DOHhNREF5T0RVME9UZ3pNamN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNDY4MDhlODNmYzIxYzE3YzlmYzJiYjU2ZTI2OTRhNjIwNmQwMTQzNGYzZWYyMTYxMmEwODY0YTdlYzQ1YTk
15069951
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
RF06B-1-RP
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
GL 06B-1
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
RF06BRB
BDI anyagszám
15069951
Részletek
8616.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RF06B-1-RP/p/15069951
NETTÓ ÁR
8 616 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
0,03
EAN
0097039673121
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
06B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés