1425131
Y csapágyak domború futófelülettel
TIMKEN
TIMKEN
GY 1200 KRRB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
GY 1200 KRRB ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Insert Bearing; 2" Bore; 2.187" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
GY1200KRRB
BDI anyagszám
1425131
Részletek
6756.75
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/GY-1200-KRRB/p/1425131
NETTÓ ÁR
6 757 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
1,202
EAN
0087796157378
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
GY1200KRRB
Súly / LBS
2.65
Hosszú leírás
Insert Bearing; 2" Bore; 2.187" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Hossz a furaton keresztül
2,187 hüvelyk | 55,55 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés