https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd015OHhNREF5T0RVMk1USXpOVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYwNWE5YmJhNTc3NzE4YjRjYTM2YzYwNjVlYTgwNjc0MmM4YjRkYTkxMjYwNWJjZmE1Mzc3YTRjYzgzMTE4MTI
1415940
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak
SKF
SKF
6001 TN9/C3
SKF SKF
Leírás
6001 TN9/C3 ; SDGB-127/0
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
Anyagszám
1010034140029125000
BDI anyagszám
1415940
Részletek
3616.08
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6001-TN9-C3/p/1415940
NETTÓ ÁR
3 616 Ft / db
6 954 Ft / db BDIExpress
6 954 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
12,25
EAN
7316570584165
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Polyamide
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.021
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
Külső átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés