https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1425517
Kúpgörgős csapágyegységek
TIMKEN
TIMKEN
M86649-99401
TIMKEN TIMKEN
Leírás
M86649/M86610 (SET309) ; 100025522/28
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
Anyagszám
M86649-99401 (SET309)
BDI anyagszám
1425517
Részletek
14325.78
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/K%C3%BApg%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/M86649-99401/p/1425517
NETTÓ ÁR
14 326 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171516
Súly / Kilogramm
0,331
EAN
0053893658902
Termékcsoport - BDI
B04334
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
M86649
Összeszerelendő alkotórészek
M86649 (1) | M86610 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty | Stamped Steel
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
0,844 hüvelyk | 21,43 milliméter
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Külső átmérő
2,531 hüvelyk | 64,3 milliméter