https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE1pOHhNRFF4T0RZMk9ESTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZWEyYjQyOThhMmJhNmYzMTRhMjQwMDYxMmM0ODg2ZDkxNDJhZWRkNTVhMGU3Yzk5NjdjZTFmNGRhM2IyNjMy
1417253
Beálló görgős csapágyak
SKF
SKF
22309 E
SKF SKF
Leírás
22309 E ; CMIX-121/10
Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Anyagszám
1540077371801020000
BDI anyagszám
1417253
Részletek
54909.92
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/22309-E/p/1417253
NETTÓ ÁR
54 910 Ft / db
105 596 Ft / db BDIExpress
105 596 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171510
Súly / Kilogramm
1,41
EAN
7316571580739
Termékcsoport - BDI
B04311
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
3.131
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Szélesség
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés