https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-SS-HLTHD-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoa1pDOHhNRFUxTnpJeE56WXdNell4TkM5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxTlRYMGhNVkVoRVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTcyOGM4OGRmYWIyMjZlNGY5NzExOTMwNGQ4OTM3NmI3MzA3ZTBhYjhkNTA0OWFlMzUxZWRiMzY0ZDUwYzdmZA
1056582
化学助剂
LOCTITE
LOCTITE
570594
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 570594
Stainless Steel Dispense Tip; Size 20 Gauge | 1 IN; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
570594
BDI部件号
1056582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/570594/p/1056582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340982253
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Dispense Tip
产品描述
Stainless Steel Dispense Tip
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
20 Gauge | 1 IN
其它特点
Pink Hub | High Precision | Helical Thread
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Tip
关键字串
Dispense
制造商货号
98225
重量/磅
2.5
详细描述
Stainless Steel Dispense Tip; Size 20 Gauge | 1 IN; For Adhesive Dispenser